Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 332-11 IP44 Skru UF - 12036

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Innfelt stikk.skrå 332-11 IP44 Skru UF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941120364

Elnummer

1506710

Leverandørens varenummer

12036

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk.skrå 332-11 IP44 Skru UF

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk.skrå 332-11 IP44 QC 32A, 3P+PE, 11 h,440 - 460V, IP44, skrutilkobling.