Philip Hauge - Hauge Innfelt stikk.skrå 332-6 IP44 QC UF - 12764

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941127646

Elnummer

1506557

Leverandørens varenummer

12764

Typebeskrivelse

Hauge Innfelt stikk.skrå 332-6 IP44 QC UF

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Innfelt

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Uten

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Innfelt stikk.skrå 332-6 IP44 QC UF 32A, 3P+PE, 6 h, 380 - 415V, IP44, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling