Philip Hauge - HAUGE KSM 316U IP67 (M1) u/hj - 26538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6419410265383
Elnummer
1414902
Leverandørens varenummer
26538
Typebeskrivelse
1414902
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
16 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre