Philip Hauge - HAUGE MSK 360 - 1SEH170073R1391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingssett for innfelt montasje
Materiale - Aluminium
Bredde - 355 mm
Høyde - 1500 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840028697
Elnummer
1183725
Leverandørens varenummer
1SEH170073R1391
Typebeskrivelse
1183725
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingssett for innfelt montasje
Materiale:
Aluminium
Bredde:
355 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
3 mm
Montasjeolate MSK 360, Al. Passer til ND360T


