Philip Hauge - Hauge Plugg 216-2 IP67 QC - 21558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Tidsinnstilling - 2 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941215589
Elnummer
1506662
Leverandørens varenummer
21558
Typebeskrivelse
Hauge Plugg 216-2 IP67 QC
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grønn
Tidsinnstilling:
2 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Grønn
RAL-nummer:
6002
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Militær utførelse:
nei