Philip Hauge - Hauge Plugg 216-6 IP67 QC - 21238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4024941212380
Elnummer
1506440
Leverandørens varenummer
21238
Typebeskrivelse
Hauge Plugg 216-6 IP67 QC
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Blå
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Kabelinngang:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


