Philip Hauge - Hauge Plugg 3125-1 IP67 - 21962

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Plugg 3125-1 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - >50 V grå

  • Tidsinnstilling - 1 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941219624

Elnummer

1506759

Leverandørens varenummer

21962

Typebeskrivelse

Hauge Plugg 3125-1 IP67

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

>50 V grå

Tidsinnstilling:

1 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 3125-1 IP67 125A, 3P+PE, 1h, >50V, skru tilkobling.