Philip Hauge - Hauge Plugg 3125-9 IP67 - 2194

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941021944

Elnummer

1506506

Leverandørens varenummer

2194

Typebeskrivelse

Hauge Plugg 3125-9 IP67

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 3125-9 IP67 125A, 3P+PE, 9 h, 200 - 250V, IP67, Skruetilkobling TE