Philip Hauge - Hauge Plugg 332-11 IP67 QC - 21788

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Plugg 332-11 IP67 QC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 11 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941217880

Elnummer

1506736

Leverandørens varenummer

21788

Typebeskrivelse

Hauge Plugg 332-11 IP67 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

11 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 332-11 IP67 QC 32A, 3P+PE, 11 h, 440- 460V, IP67, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling