Philip Hauge - Hauge Plugg 332-5 IP44 QC - 210962

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Plugg 332-5 IP44 QC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Etter skilletrafo

  • Tidsinnstilling - 5 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941208840

Elnummer

1506655

Leverandørens varenummer

210962

Typebeskrivelse

Hauge Plugg 332-5 IP44 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Etter skilletrafo

Tidsinnstilling:

5 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Svart

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 332-5 IP44 QC 32A,3P+PE, 5 h,600-690V, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling