Philip Hauge - Hauge Plugg 616-6 IP44 Skru - 21557

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Plugg 616-6 IP44 Skru

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 7

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941215572

Elnummer

1506773

Leverandørens varenummer

21557

Typebeskrivelse

1506773

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

7

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Plugg 616-6 IP44 Skru 16A, 6P+PE, 6h, 380-415V, IP44, Skru tilkobling