Philip Hauge - HAUGE RSP 3250-1 IP67 - 1SEH450182R5008

KopierKopier
Philip Hauge - HAUGE RSP 3250-1 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Tidsinnstilling - 1 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840044765

Elnummer

1566669

Leverandørens varenummer

1SEH450182R5008

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

250 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Tidsinnstilling:

1 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Aluminium

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg 250A, 3P+J, 1h, 1000V 50Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Støpt aluminium.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Pluggen har kontaktstifter med utskiftbare frontdeler og leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. RSP passer til stikkontakter av "R"-serien og har betjeningshåndtak som letter sammenkobling med stikkontakt eller skjøtekontakt. Betjeningshåndtakene kan låses med hengelås.