Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 332-11 IP67 QC - 31421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941314213
Elnummer
1506740
Leverandørens varenummer
31421
Typebeskrivelse
Hauge Skjøtekontakt 332-11 IP67 QC
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei


