Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt schuko IP54 - 748609

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt schuko IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Egnet for jordkontaktstift - nei

  • Farge - Blå

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941852418

Elnummer

1506934

Leverandørens varenummer

748609

Typebeskrivelse

1506934

Modell / utførelse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Egnet for jordkontaktstift:

nei

Farge:

Blå

Merkestrøm:

16 A

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Antall poler:

3

Nominell spenning:

250 V

Hauge Skjøtekontakt schuko IP54, 16A, 2P+E 250V, IP54 Skru tilkobling