Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 232-6 IP44 QC - 3138

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 3

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941031387

Elnummer

1506420

Leverandørens varenummer

3138

Typebeskrivelse

Hauge Skjøtekontakt 232-6 IP44 QC

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

3

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Skjøtekontakt 232-6 IP44 QC 32A, 2P+PE, 6 h, 200 - 250V, IP44, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling