Philip Hauge - Hauge Skjøtekontakt 3125-6 IP67 - 3195

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941031950

Elnummer

1506509

Leverandørens varenummer

3195

Typebeskrivelse

Hauge Skjøtekontakt 3125-6 IP67

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Uttaksvinkel:

Rett

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Hauge Skjøtekontakt 3125-6 IP67 125A, 3P+PE, 6 h, 380 - 415V, IP67, Skruetilkobling TE