Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 3125-6 IP67 Skru Topp - 11441

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941114417

Elnummer

1506517

Leverandørens varenummer

11441

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 3125-6 IP67 Skru Topp

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

Ja

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 3125-6 IP67 Skru Topp 125A, 3P+PE, 6 h, 380 - 415V, IP67, skruetilkobling