Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 3125-9 IP67 Skru Topp - 11440

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941114400

Elnummer

1506518

Leverandørens varenummer

11440

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 3125-9 IP67 Skru Topp

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

230 V (50 + 60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Blå

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 3125-9 IP67 Skru Topp 125A, 3P+PE, 9 h, 200 - 250V, IP67, skruetilkobling