Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 363-11 IP44 Skru Gjennomkobling - 11414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Tidsinnstilling - 11 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941114141
Elnummer
1506706
Leverandørens varenummer
11414
Typebeskrivelse
Hauge Stikkontakt 363-11 IP44 Skru Gjennomkobling
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Tidsinnstilling:
11 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei


