Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 363-9 IP67 Skru Gjennomkobling - 1160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941011600
Elnummer
1506502
Leverandørens varenummer
1160
Typebeskrivelse
Hauge Stikkontakt 363-9 IP67 Skru Gjennomkobling
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Forniklet
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei