Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 4125-6 IP67 Skru Topp - 11447

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941114479

Elnummer

1506519

Leverandørens varenummer

11447

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 4125-6 IP67 Skru Topp

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 4125-6 IP67 Skru Topp 125A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP67, skruetilkobling