Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 416-6 IP44 QC Topp - 112001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4024941014625

Elnummer

1506435

Leverandørens varenummer

112001

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 416-6 IP44 QC Topp

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Nippel

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

Type feste:

Utvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 416-6 IP44 QC Topp 16A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP44, Quick-Connect (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling