Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 432-6 IP67 QC Gjennomkobling - 110075

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941195881

Elnummer

1506471

Leverandørens varenummer

110075

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt 432-6 IP67 QC Gjennomkobling

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 432-6 IP67 QC Gj.kobl. 32A, 3P+N+PE, 6 h, 200/346 - 240/415V, IP67, Quick-Connect TE (Hurtigkobling), skrue fri fjærkrafttilkobling