Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 616-9 IP44 Skru Gj.kobl. - 11480

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 616-9 IP44 Skru Gj.kobl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 7

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå

  • Tidsinnstilling - 9 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941114806

Elnummer

1506768

Leverandørens varenummer

11480

Typebeskrivelse

1506768

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

7

Spenning ihht. EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blå

Tidsinnstilling:

9 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Blå

RAL-nummer:

5015

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Type feste:

Innvendig feste

Isolert montering:

nei

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt 616-9 IP44 Skru Gj.kobl. 16A, 6P+PE, 9h, 200-250V, IP44, Skru tilkobling, Gjenomkobling