Philip Hauge - Hauge Stikkontakt 632-9 IP44 Skru Gj.kobl. - 11482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 7
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941114820
Elnummer
1506770
Leverandørens varenummer
11482
Typebeskrivelse
1506770
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
7
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Blå
RAL-nummer:
5015
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Type feste:
Innvendig feste
Isolert montering:
nei
Militær utførelse:
nei