Philip Hauge - Hauge Stikkontakt med forrigling 316-6 IP44 - 16038

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941160384

Elnummer

1506591

Leverandørens varenummer

16038

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt med forrigling 316-6 IP44

IEC-strømstyrke:

16 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Uten

Tidsinnstilling:

6 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Beskyttelse:

Andre

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Forniklet

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt med forrigling 316-6 IP44 16A, 3P+PE,6 h, 380-415V, IP44, Skru tilkobling.