Philip Hauge - Hauge Stikkontakt med forrigling 332-11 IP67 - 16286

KopierKopier
Philip Hauge - Hauge  Stikkontakt med forrigling 332-11 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Type bryter - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941162869

Elnummer

1506754

Leverandørens varenummer

16286

Typebeskrivelse

Hauge Stikkontakt med forrigling 332-11 IP67

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Bryter:

Mekanisk forrigling

Type bryter:

Uten

Tidsinnstilling:

11 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Med jordfeilbryter:

nei

Ledige plasser på monteringsskinne:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt med forrigling 332-11 IP67 32A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, Skru tilkobling.