Philip Hauge - Hauge Stikkontakt med forrigling 363-6 IP44 - 16605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter - Mekanisk forrigling
Tidsinnstilling - 6 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941166058
Elnummer
1506599
Leverandørens varenummer
16605
Typebeskrivelse
Hauge Stikkontakt med forrigling 363-6 IP44
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Bryter:
Mekanisk forrigling
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Militær utførelse:
nei