Philip Hauge - Hauge Stikkontakt schuko IP44 - 724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Nominell strøm - 16 A
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941007245
Elnummer
1506937
Leverandørens varenummer
724
Typebeskrivelse
1506937
Modell / utførelse:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Nominell strøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Antall poler:
3
Nominell spenning:
250 V
Hauge Stikkontakt schuko IP44, 16A, 2P+E 250V, IP44 Skru tilkobling