Philip Hauge - Hauge Test Plugg 332-3 IP44 - 2298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LED
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 50...60 Hz
Spenningsområde - 380...440 V
Dreieretningstester - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024941022989
Elnummer
1506674
Leverandørens varenummer
2298
Typebeskrivelse
Hauge Test Plugg 332-3 IP44
Indikering:
LED
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
50...60 Hz
Spenningsområde:
380...440 V
Dreieretningstester:
Ja
Hauge Test Plugg 332-3 IP44 ,32A, 3P+PE, 3 h, Test plugg som viser dreieretning og om det er strøm på alle faser. Test kontakt for container kontakter.


