Philip Hauge - HAUGE UNI KABELF. - 1SEH170073R1578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 15...36 mm
Antall kabler/rør - 1
Sammenkoblbar - nei
Type feste - Mutter
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840028932
Elnummer
1183679
Leverandørens varenummer
1SEH170073R1578
Typebeskrivelse
TILBEHØR KABEL-/INNTAKSSKAP
Diameter:
15...36 mm
Antall kabler/rør:
1
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Mutter
Farge:
Svart
Strekkavlaster for kabel 6-300mm2 med Ø5-70mm


