Philip Hauge - Innfelt stikk skrå 3125-5 IP67 S - Uttakssentral-IP67-400V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 63 A
Tilkoblingseffekt - 63 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073056001966
Elnummer
1506907
Leverandørens varenummer
Uttakssentral-IP67-400V
Typebeskrivelse
1506907
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
63 A
Tilkoblingseffekt:
63 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Merkespenning (verdi):
400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
1
Antall CEE-Stikkontakter 63 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 125 A / 230 V / 4-polig:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall sikringsautomater:
4
Lekkasjestrømtype:
A
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Nødstoppknapp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
230 mm
Høyde:
520 mm
Dybde:
216,2 mm
4 x Schuko
1 x 416-6
1 x 432-6
Kapsling i slagfast PBT plast, IP67.
Bygget i hennhold til EN 61439-3.
Knock out`s for to M40 og en M20 i topp og bunn.
Alle plastmaterialer er halogenfrie.
For å opprettholde IP67 ved bruk, må det tilkobles med IP67 plugger.