Philip Hauge - IPS 74 WD PLUGG IP 66 TIL 2300EWDI STIKKONTAKT - 1SEH395137R4900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Uttaksvinkel - Vinklet
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395250709
Elnummer
1510110
Leverandørens varenummer
1SEH395137R4900
Typebeskrivelse
74 WD
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Uttaksvinkel:
Vinklet
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre


