Philip Hauge - Kabelinntaksskap SSI00 INNT.SK.TOMT - 1SEH110064R0177

KopierKopier
Philip Hauge - Kabelinntaksskap SSI00 INNT.SK.TOMT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44

  • Montering - Stolpe

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840054771

Elnummer

1712201

Leverandørens varenummer

1SEH110064R0177

Typebeskrivelse

KABELINNTAKSSKAP

Beskyttelsesklasse skap (IP):

IP44

Montering:

Stolpe

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Støtter automatisk bytte:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

IP20

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

nei

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

Ja

Med monteringsplate:

nei

SSI Inntaksskap tomt.
Skapet er laget av glassfiberarmert polyester noe som gjør det berøringssikkert.
Kan monteres på stolpe, vegg eller frittstående på bakken ved hjelp av tilhørende stolpefester eller fundament.
Det har dør som er hengslet i underkant som kan hektes av for å lette montering av utstyr, betjening og service har skapet.
Kan suppleres med kabelinnføring ALS for nedføringsrør PF 50
Tetthetsgrad: IP44