Philip Hauge - Kabelinntaksskap SSI00 KOMBI KOMPL. - 1SEH110640R1764

KopierKopier
Philip Hauge - Kabelinntaksskap SSI00 KOMBI KOMPL.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP44

  • Montering - Stolpe

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840054788

Elnummer

1712202

Leverandørens varenummer

1SEH110640R1764

Typebeskrivelse

KABELINNTAKSSKAP

Beskyttelsesklasse skap (IP):

IP44

Montering:

Stolpe

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Støtter automatisk bytte:

nei

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

Ja

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

SSI Inntaksskap
Skapet er laget av glassfiberarmert polyester noe som gjør det berøringssikkert.
Kan monteres på stolpe, vegg eller frittstående på bakken ved hjelp av tilhørende stolpefester eller fundament.
Det har dør som er hengslet i underkant som kan hektes av for å lette montering av utstyr, betjening og service har skapet.
Leveres med en sikringslist GLB 00K. Skapet kan kompletteres med ytterligere en sikringslist. Til skapet benyttes koblingsklemmer AKLD 95 eller AKKL 150 som må bestilles separat. Det er plass til to parallelle koblingsklemmer. Kan suppleres med kabelinnføring ALS for nedføringsrør PF 50, jordfundament eller stolpefeste.
Tetthetsgrad: IP44