Philip Hauge - Kabelmuffe KIG 1 Ø 15-45mm IP65 - 1SEH650526R7200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Høyde - 82 mm
Bredde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840022633
Elnummer
2567230
Leverandørens varenummer
1SEH650526R7200
Typebeskrivelse
SKAP DELER/TILBEHØR
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
82 mm
Bredde:
82 mm
Dybde:
65 mm
HAUGE kabelgjennomføring for kabler med diameter 20…65mm.
Materiale: Termoplastisk polyester og EPDM-gummi.
Tetthetsgrad: IP67
Flensplate av svart termoplastisk polyester med kabelmuffe og syrefast slangeklemme. Leveres komplett med skruer, skiver og muttre.
Materiale: Termoplastisk polyester og EPDM-gummi.
Tetthetsgrad: IP67
Flensplate av svart termoplastisk polyester med kabelmuffe og syrefast slangeklemme. Leveres komplett med skruer, skiver og muttre.
ProduktbladPDF


