Philip Hauge - Kabelmuffe KIG 221-1 Ø 20-65MM IP67 - 1SEH655267R2002

KopierKopier
Philip Hauge - Kabelmuffe KIG 221-1 Ø 20-65MM IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - Ja

  • Høyde - 216 mm

  • Bredde - 88 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840049555

Elnummer

2567227

Leverandørens varenummer

1SEH655267R2002

Typebeskrivelse

SKAP DELER/TILBEHØR

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

Ja

Høyde:

216 mm

Bredde:

88 mm

Dybde:

103 mm

Rett en-løps kabelmuffe for kabler med diameter 20-65mm FL21.
Materiale: Termoplastisk polyester og EPDM gummi.
Tetthetsgrad: IP67
Forberedt for Leveres komplett med pakning, syrefaste skruer, skiver og muttre.