Philip Hauge - Kabelmuffe KIM 13-2 Ø 2X15-40MM - 1SEH655267R2006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - Ja
Høyde - 134 mm
Bredde - 47 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840049586
Elnummer
2567232
Leverandørens varenummer
1SEH655267R2006
Typebeskrivelse
SKAP DELER/TILBEHØR
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
134 mm
Bredde:
47 mm
Dybde:
60 mm
HAUGE kabelmuffe, KIM 13-2, passer til flensåpning FL13, for to kabler med ytterdiameter Ø15-40 mm. Tetthetsgrad IP67. Tilpasses kabelens ytterdiameter ved å fjerne gu mmilameller. Medlevert slangekle mme stra mmes til. Slangekle mmen er av syrefast stål. Leveres komplett med pakning, skruer, muttre.
ProduktbladPDF


