Philip Hauge - Koblingsboks KCS19139PCT IP66 - 32758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 190 mm
Bredde - 135 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP56
Dybde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410327586
Elnummer
2536157
Leverandørens varenummer
32758
Typebeskrivelse
2536157
Lengde:
190 mm
Bredde:
135 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP56
Dybde:
90 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Plomberbar:
Ja
Slagfasthet:
IK06
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten