Philip Hauge - Koblingsboks KCS996PCT IP66 P - 32755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Bredde - 95 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410327555
Elnummer
2536154
Leverandørens varenummer
32755
Typebeskrivelse
2536154
Lengde:
95 mm
Bredde:
95 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
65 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Plomberbar:
Ja
Slagfasthet:
IK06
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


