Philip Hauge - Kombinasjonskontakt 432-6+UJP m/sik IP44 - 1011

KopierKopier
Philip Hauge - Kombinasjonskontakt 432-6+UJP m/sik IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 32 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024941010115

Elnummer

1506870

Leverandørens varenummer

1011

Typebeskrivelse

1506870

IEC-strømstyrke:

32 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Monteringsmetode:

Påvegg

Identifisering farge:

Rød

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Type feste:

Innvendig feste

Militær utførelse:

nei

Kombinasjonskontakt 432-6+UJP m/glassikring IP44, 32A, 6h, 3P+N+PE, 200/346-250/415V,Skrutilkobling. Kombinasjonskontakt 400V industrikontakt + schuko kontakt. Sikret med en glassikring på fasen til schuko kontakten, må forankobles med jordfeilbryter 30mA.