Philip Hauge - Motorvarmersentral PHIX 21VF IT/TN 16Cu - 1SEH660001R2001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 16 A
Tilkoblingseffekt - 16 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7025840050063
Elnummer
1586060
Leverandørens varenummer
1SEH660001R2001
Typebeskrivelse
1586060
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
16 A
Tilkoblingseffekt:
16 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Andre
Antall TCP/IP-utganger:
230/400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
2
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
2
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
1
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
0
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Normer: EN 60439 (relevante deler)
Kapslingsmateriale: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og lakkert silumin.
Tetthetsgrad: IP44
Sentralen leveres komplett med 2 stk. Schuko-stikkontakter (2/16+J), felles sikringsautomat C16A og koblingsutstyr for 3x5x16mm2 Cu (for tilkobling av maks. to Cu-kabler) og kan tilkobles både IT- og TN-nett. Koblingsklemmen er plassert i det bakre rommet i uttaksboksen med tilkomst ved å skru av lokket på toppen. Sentralen leveres veggbrakett i syrefast stål.


