Utgått

Philip Hauge - Motorvarmersentral PHIX 42J 16Cu - 1SEH660001R0115

KopierKopier
Philip Hauge - Motorvarmersentral PHIX 42J 16Cu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Fordelingskasse

  • Merkestrøm - 16 A

  • Tilkoblingseffekt - 16 kVA

  • Antall målerfelt - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840049869

Elnummer

1586055

Leverandørens varenummer

1SEH660001R0115

Typebeskrivelse

1586055

Modell / utførelse:

Fordelingskasse

Merkestrøm:

16 A

Tilkoblingseffekt:

16 kVA

Antall målerfelt:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Kapslingsmateriale:

Andre

Antall TCP/IP-utganger:

230/400 V

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:

4

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:

0

Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:

0

Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:

0

Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:

0

Antall jordede stikkontakter:

4

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Hovedbrytere:

NH00

Hovedbryter - merkestrøm:

0 A

Antall poler i hovedbryteren:

0

Antall sikringsautomater:

2

Antall jordfeilbrytere 10mA:

0

Antall jordfeilbrytere 30mA:

2

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

HAUGE uttakssentral for parkeringsplasser.
Normer: EN 60439 (relevante deler).
Kapslingsmateriale: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og lakkert silumin.
Tetthetsgrad: IP44
Leveres komplett med 4 stk. Schuko-stikkontakter (2/16+J), og 2 stk jordfeilautomat (30mA). Låsbar topphengslet dør.
Sentralene er beregnet både for IT- og TN-nett. For å få en komplett uttakssentral må stolpe, veggfeste eller rørfeste bestilles separat. Det kan monteres inntil 2 stk. uttakssentraler, rygg mot rygg, på en stolpe eller rørfeste.