Philip Hauge - PHIX innfelt STIKK. 2/16+J - 1SEH950007R7700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840060345
Elnummer
1546186
Leverandørens varenummer
1SEH950007R7700
Typebeskrivelse
INNFELT STIKKONTAKT ENKLE
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
HAUGE innfelt enkel stikkontakt 16A+J (Schuko). Kapslingsmateriale: ? Innsatsmateriale: Polyamid Norm: ???? Passer i FLEXI- og PHIX-sentraler.