Philip Hauge - Plugg CPV 3250-6 IP67 - 1SEH450181R0001

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg CPV 3250-6 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840044093

Elnummer

1566813

Leverandørens varenummer

1SEH450181R0001

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

250 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg 250A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Front - støpt aluminium, bakpart - glassfiberarmert polyamid. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Pluggen leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. Plugg CPV passer til kontakter av "C"-serien.