Philip Hauge - Plugg FPN 325 IP44 - 1SEH200124R9080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 25 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Identifisering farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7025840023531
Elnummer
1561316
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9080
Typebeskrivelse
HAUGE FPN 325 IP44
IEC-strømstyrke:
25 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Identifisering farge:
Grå
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Plast
Militær utførelse:
nei
HAUGE plugg flatstift 25A, 3P+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Ved montasje 'brekkes' pluggen i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side gir dette god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Ved montasje 'brekkes' pluggen i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side gir dette god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)