Philip Hauge - Plugg FPN 440 IP44 - 1SEH200124R9140

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg FPN 440 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 40 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Identifisering farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023562

Elnummer

1561343

Leverandørens varenummer

1SEH200124R9140

Typebeskrivelse

PLUGGER FLATSTIFT

IEC-strømstyrke:

40 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg flatstift 40A, 3P+N+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Ved montasje 'brekkes' pluggen i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side gir dette god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)