Philip Hauge - Plugg MPF 125 IP44 - 1SEH200123R4012

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg MPF 125 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Identifisering farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023586

Elnummer

1561350

Leverandørens varenummer

1SEH200123R4012

Typebeskrivelse

PLUGGER FLATSTIFT

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Aluminium

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg flatstift 125A, 3P+J, IP44.
Kapslingsmateriale: Silumin
Innsatsmateriale: Glassfiberarnert polyamid.
Pluggen er todelt. Over- og underdel er skrudd sammen. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. .Tilkobling skjer ved heiseklemmer.