Philip Hauge - Plugg RSP 3250-5 IP67 - 1SEH450182R5001

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg RSP 3250-5 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 250 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart

  • Tidsinnstilling - 5 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840044697

Elnummer

1566672

Leverandørens varenummer

1SEH450182R5001

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

250 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

600-690 V (50 + 60 Hz) svart

Tidsinnstilling:

5 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Svart

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Aluminium

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg 250A, 3P+J, 5h, 600-690V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Støpt aluminium.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Pluggen har kontaktstifter med utskiftbare frontdeler og leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. RSP passer til stikkontakter av "R"-serien og har betjeningshåndtak som letter sammenkobling med stikkontakt eller skjøtekontakt. Betjeningshåndtakene kan låses med hengelås.