Philip Hauge - Plugg RSP 3400-5 IP67 - 1SEH450182R5005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 400 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling - 5 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044734
Elnummer
1566676
Leverandørens varenummer
1SEH450182R5005
Typebeskrivelse
PLUGGER RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
400 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
600-690 V (50 + 60 Hz) svart
Tidsinnstilling:
5 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Svart
Faseskift:
nei
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Nippel
Uttaksvinkel:
Rett
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei


